lenox 替刃のおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
94件の「lenox 替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LENOX」、「エアーソーブレード」、「超硬チップセーバーソー」などの商品も取り扱っております。
折れにくいバイメタルブレード。 バイメタル構造により柔軟に曲がりますが折れにくいです。 より長寿命。タフツース設計で刃の欠けを防ぎます。
1パック(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
幅(mm) 20
1箱(5枚)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バイメタル構造により折れにくく欠けにくいエアーソーブレードです。
幅(mm) 13 厚さ(mm) 0.65
1パック(5本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高い耐久性。チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。 耐破損性。特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。 硬い材質を切断。材木はもちろん化粧ボード、絶縁材、床板、屋根材などの切断に最適です。 全ての標準ユーティリティナイフに使用できます。
1箱(100枚)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い耐久性:チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。 耐破損性:特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。 硬い材質を切断できる:木材はもちろん化粧ボード、絶縁材、床材、屋根材などの切断に最適です。 全ての標準ユーティリティナイフに使用できる。
1セット(5枚)
579 税込637
当日出荷

1セット(5本)
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

LENOX(レノックス)セーバーソー
T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。 最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
1パック(5枚)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプも切断可能
用途金属用 材質 ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル 刃厚(mm) 0.9 適合 マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1パック(5本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LENOX(レノックス)コンターマシン替刃
全長(m) 30 幅(mm) 12.7 材質 バイメタルハイス 質量(kg) 1
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット分離式バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等 有効長(mm) 44
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm) 250 材質 ハイスバイメタル
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。 全長(mm) 263 適合機種 250mm幅金工のこ 厚さ(mm) 0.65 材質/仕上 (刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼 質量(g) 80 呼称(mm) 250
1パック(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。 ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。 バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。 クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。 SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。
用途石膏ボードの開口。 ゴムの切断。 全長(mm) 170 付属品 ブレード3枚 質量(g) 200
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
全長(mm) 92 厚さ(mm) 0.62 材質 バイメタル 主要切断材料 木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。 新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。 耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。 折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm) 263 材質/仕上 バイメタル品。(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)。(鋸身)バネ鋼 鋸刃呼称寸法(mm) 250
1パック(5本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。 最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
1箱(5枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下 材質(刃) マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm) 0.9 切断能力(mm)非鉄金属 (厚さ)5~20
1パック(5本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

低価格のハイス・ハンドソー、従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れ難くなっています。
全長(mm) 250 1インチ当たり山数 24山 材質 高速度鋼HSS
1本
269 税込296
当日出荷

バイメタルなので折れにくく長寿命です。
用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に 全長(mm) 250 材質 バイメタル 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)